Frezy torusowe VHM 1/0,1 mm

Nr art.: 209750 1/0,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 1,2 mm
Promień ostrza R1 0,1 mm
wysięg L1 z szyjką 2 mm
⌀ szyjki D1 0,95 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
L2 27 mm
⌀ D2 2,3 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,0113 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie 0,016 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209750 1/0,1
EAN / GTIN 4045197475053
Numer producenta 209750 1/0,1

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Najnowsza generacja powłoki z diamentu krystalicznego sp3 zapewnia niezawodny proces obróbki kompozytów włóknistych, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitem. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Do frezowania kopiowego po kątem α = 1°30′.
Tolerancja: promień ostrza R1 = ±0,01 mm.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne
Obrębianie: fz do ap= 0,1×D.