{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 9,3 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,08 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,085 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 209750 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197475169 | |
Numer producenta | 209750 8/1,0 |