{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,005 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 4,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,91 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w graficie | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,035 mm | |
Czynnik korekcji ap korr | 0,9 | |
pierścień barwny | czarne | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209700 3X20 | |
EAN / GTIN | 4045197917577 | |
Numer producenta | 209700 3X20 |