{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1,8 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 2,7 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 12 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,71 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | czarne | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209700 1,8X12 | |
EAN / GTIN | 4062406187323 | |
Numer producenta | 209700 1,8X12 |