{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208156 1 | |
EAN / GTIN | 4062406774882 | |
Numer producenta | 208156 1 |