Okrawacze spiralne z VHM 90° 0,8 mm

Nr art.: 208156 0,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 0,8 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 35 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 0,5 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208156 0,8
EAN / GTIN 4062406774875
Numer producenta 208156 0,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.
tolerancja: wymiar S = +/- 0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy =+/- 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.