Mikrofrezy z VHM do rowków 7,8X0,9 mm

Nr art.: 208033 7,8X0,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,04
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 7,8 mm
Długość skrawania Lc 0,9 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,04
Liczba zębów Z 3
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość wysięgu L1 25 mm
⌀ szyjki D1 5 mm
długość całkowita L 68 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208033 7,8X0,9
EAN / GTIN 4062406774684
Numer producenta 208033 7,8X0,9

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
żeliwo sferoidalne
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie do frezowania rowków i frezowania cyrkulacyjnego w otworach. Z optymalną powłoką do uniwersalnego zastosowania w niemal wszystkich materiałach.
Tolerancja średnicy nominalnej DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancja długości skrawania LC = +/- 0,02 mm.
Minimalna średnica otworu wynosi 8 mm.

Wskazówka:

aemax = 0,1×D.
Zawsze frezowanie współbieżne. W celu wykorzystania głębokości dosuwu użyć pętli dosuwu 180°. Pamiętać o liniowym dosuwie głębokości szczeliny.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC × LC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka