Mikrofrezy z VHM do rowków 5,8X0,9 mm

Nr art.: 208033 5,8X0,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,04
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5,8 mm
Długość skrawania Lc 0,9 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,04
Liczba zębów Z 3
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość wysięgu L1 15 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208033 5,8X0,9
EAN / GTIN 4062406774639
Numer producenta 208033 5,8X0,9

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
żeliwo sferoidalne
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie do frezowania rowków i frezowania cyrkulacyjnego w otworach. Z optymalną powłoką do uniwersalnego zastosowania w niemal wszystkich materiałach.
Tolerancja średnicy nominalnej DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancja długości skrawania LC = +/- 0,02 mm.
Minimalna średnica otworu wynosi 6 mm.

Wskazówka:

aemax = 0,1×D.
Zawsze frezowanie współbieżne. W celu wykorzystania głębokości dosuwu użyć pętli dosuwu 180°. Pamiętać o liniowym dosuwie głębokości szczeliny.