{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 0,8 mm | |
większa ⌀ D2 | 2,9 mm | |
długość ostrzy Lc | 1 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Numer producenta | 208021 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC 1 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
380,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
246,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
521,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
506,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
370,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Materiał ostrza | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe |
Frezowanie promieniowe | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu |