{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 0,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 0,5 mm | |
większa ⌀ D2 | 1,4 mm | |
długość ostrzy Lc | 0,4 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208021 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406103408 | |
Numer producenta | 208021 0,4 |