Frez baryłkowy VHM, kształt stożkowy ścięty α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Nr art.: 207545 8/180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 1,9 mm
Promień czynny R2 180 mm
Promień ostrza R1 1,5 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,055 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,065 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Numer producenta 207545 8/180

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
330
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
230
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!
Do obróbki powierzchni podstawowych i obchodzenia problematycznych konturów.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.