{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | PPC | |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
Promień czynny R2 | 220 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,09 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207545 12/220 | |
EAN / GTIN | 4045197989123 | |
Numer producenta | 207545 12/220 |