Frezy kuliste VHM 3 mm

Nr art.: 207441 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 6 mm
promień R 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 16 mm
⌀ szyjki D1 2,7 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych 0,03 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207441 3
EAN / GTIN 4045197591036
Numer producenta 207441 3

Tabela zastosowań

Al
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
550
Al > 10% Si:
N
500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
140
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC-sp2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. 4 ostrza czołowe aż do osi, dlatego może być wykorzystywany jako narzędzia 4-ostrzowe przy wszystkich głębokościach skrawania.
Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.