{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
promień R | 6 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,4 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych | 0,08 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207441 12 | |
EAN / GTIN | 4045197591098 | |
Numer producenta | 207441 12 |