Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 16mm

Nr art.: 207362 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
promień R 8 mm
długość całkowita L 150 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,09 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC 0,09 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207362 16
EAN / GTIN 4045197600189
Numer producenta 207362 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 50 HRC
H
190
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Tolerancje:kontur promienia ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka