{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 9 mm | |
promień R | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,032 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,037 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207280 5 | |
EAN / GTIN | 4045197127501 | |
Numer producenta | 207280 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy kuliste VHM HPC 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
351,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
147,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
375,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
142,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu ;0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,5×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,2×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym |
długość całkowita L | 75 | 75 | 75 | 75 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
promień R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |