{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
promień R | 2 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,032 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,037 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Numer producenta | 207280 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
343,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
142,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
368,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
138,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | bez | bez | czerwone | bez |
długość całkowita L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
promień R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste |