{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 28 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
promień R | 2 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207246 4 | |
EAN / GTIN | 4062406285258 | |
Numer producenta | 207246 4 |