{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrza lc | 1,5 mm | |
promień R | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 10 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,7 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,01 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Numer producenta | 207175 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy kuliste z VHM 220° 2 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
684,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
138,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
194,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
278 sztuk w magazynie
90,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
684,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
promień R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h5 |
typ | H | N | N | N | H |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste |