{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrza lc | 6,7 mm | |
promień R | 5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 50 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,9 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,062 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207175 10 | |
EAN / GTIN | 4045197126702 | |
Numer producenta | 207175 10 |