Frezy torusowe z VHM GARANT Diabolo HPC 6/0,5 mm

Nr art.: 206422 6/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 16 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,015 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206422 6/0,5
EAN / GTIN 4045197599254
Numer producenta 206422 6/0,5

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
170
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
145
Stal < 65 HRC
H
100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.
Tolerancja: promień ostrzRS1 = ±0,005 mm.

Zastosowanie:

Do wykańczającego frezowania obwodowego(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka