Frez torusowy z VHM GARANT Master Titan HPC DIN 6535 HA 6/0,5 mm

Nr art.: 206373 6/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Ni-based
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 50 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 19 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 25 mm
⌀ szyjki D1 5,8 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w Inconel®-u 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206373 6/0,5
EAN / GTIN 4062406565381
Numer producenta 206373 6/0,5

Tabela zastosowań

inkonel
S
50
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny substrat do obróbki skrawaniem stopów na bazie niklu. Nowo opracowana powłoka.

Zastosowanie:

Do frezowania stopów na bazie niklu o wysokiej twardości na gorąco.
Do operacji wykańczających.