{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Ni-based | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 49 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 61 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 111 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w Inconel®-u | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206373 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565473 | |
Numer producenta | 206373 16/2,0 |