{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Uni | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 27 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Numer producenta | 206367 8/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM GARANT Master UNI 8/0,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
303,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
212,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD | 0,3×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,3×D przy obcinaniu |
⌀ ostrzy DC | 8 | 8 | 8 |
długość ostrzy Lc | 21 | 19 | 21 |
Kąt linii śrubowej | 42 | 38 | 42 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | 0 / -0,03 | e8 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 |
Promień ostrza R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |