{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Uni | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,6 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206367 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047070 | |
Numer producenta | 206367 12/3,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
544,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
359,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
623,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
długość ostrzy Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | 38 stopni | 40 stopni |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Promień ostrza R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Seria | Master Uni | Pro Steel | Master Inox |