{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Uni | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,6 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206367 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047032 | |
Numer producenta | 206367 12/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM GARANT Master UNI 12/0,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
549,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
361,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
698,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
364,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ szyjki D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
długość całkowita L | 83 | 83 | 93 | 83 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HB h6 |
długość ostrzy Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówne | nierówne | nierówne |
typ | N | N | N | N |
Promień ostrza R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |