Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/0,5mm

Nr art.: 206335 12/0,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma ANSI B 1.20.1
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 0,2×D; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 12 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 75 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 11 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 11,8 mm
długość całkowita L 119 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,045 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 0,05 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206335 12/0,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406276874
Kopiuj
Numer producenta 206335 12/0,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
110
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
75
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
65
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
35
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
90
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
80
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
100
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką. Dla bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania w różnych materiałach.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
tolerancja: Promień ostrza R1
Wielkość promienia 0,1–1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Wielkość promienia > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi. Bardzo dobre wyniki przy frezowaniu na sucho.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr 206300.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka