{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 12 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1xD | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,3 mm | |
promień programowany | 2 mm | |
długość ostrzy Lc | 5,8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 48 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt ustawienia κ | 7 stopni | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,116 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy czołowy |
Numer artykułu | 206275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197860897 | |
Numer producenta | 206275 10 |