{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | AlTiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 20 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,33 mm | |
promień programowany | 0,36 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,2 mm | |
Promień czołowy R3 | 4,8 mm | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 8 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt ustawienia κ | 10,5 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC | 0,145 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Frezy torusowe czołowe |
Numer artykułu | 206269 4 | |
EAN / GTIN | 4067263132660 | |
Numer producenta | 206269 4 |