Frezy do szybkich posuwów z VHM HSC, AlTiSiN, ⌀ h8 DC: 1mm

Nr art.: 206269 1
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka AlTiSiN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 20 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HSC
wymiar ap maks. wierszy 0,12 mm
promień programowany 0,129 mm
Promień ostrza R1 0,1 mm
Promień czołowy R3 1,2 mm
długość ostrzy Lc 1 mm
wysięg L1 z szyjką 3 mm
⌀ szyjki D1 0,95 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt ustawienia κ 11 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC 0,036 mm
pierścień barwny czerwony
Rodzaj produktu Frezy torusowe czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206269 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263132639
Kopiuj
Numer producenta 206269 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
105
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
105
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
75
Stal < 65 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
64
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
53
Stal < 70 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
53
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: Promień ostrza R1 = +/- 0,01 mm
Innowacyjny substrat o wyjątkowo drobnym ziarnie, przeznaczony specjalnie do obróbki twardych materiałów do 70 HRC. Nowa powłoka o wysokich parametrach dla doskonałej wytrzymałości i optymalnej wydajności skrawania.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami HSC do frezowania kopiowego i metodą wierszowania przy produkcji form i narzędzi. Bardzo duża wydajność skrawania w obróbce twardych materiałów.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr. 206273.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka