Frezy torusowe, czołowe VHM HPC 4 mm

Nr art.: 206263 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 15 stopni
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
wymiar ap maks. wierszy 0,25 mm
promień programowany 0,5 mm
długość ostrzy Lc 2,5 mm
wysięg L1 z szyjką 24 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 3,6 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 3,95 mm
długość całkowita L 85 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt ustawienia κ 10,5 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy czołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206263 4
EAN / GTIN 4062406279868
Numer producenta 206263 4

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
135
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Możliwość ostrzenia narzędzi.
Ze stożkowo zwiększającym się prześwitem, gwarantującym stabilność w przypadku długiego występu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.