Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Nr art.: 206263 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 15 stopni
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
wymiar ap maks. wierszy 0,7 mm
promień programowany 2 mm
długość ostrzy Lc 5,8 mm
wysięg L1 z szyjką 48 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 9 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 9,9 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Kąt ustawienia κ 15 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,14 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy czołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206263 10
EAN / GTIN 4062406279899
Numer producenta 206263 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
135
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Możliwość ostrzenia narzędzi.
Ze stożkowo zwiększającym się prześwitem, gwarantującym stabilność w przypadku długiego występu.