{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 100 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,06 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Numer producenta | 206261 16/1,0 |