Frezy torusowe z VHM GARANT Diabolo R1 0,2 1,5X14 mm

Nr art.: 206157 1,5X14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 1,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 1,5 mm
Promień ostrza R1 0,2 mm
wysięg L1 z szyjką 14 mm
⌀ szyjki D1 1,44 mm
długość całkowita L 55 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,02 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC 0,02 mm
Czynnik korekcji ap korr 0,8
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206157 1,5X14
EAN / GTIN 4045197934703
Numer producenta 206157 1,5X14

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej.
Podwójnie zaszlifowany dwufazowy szlif wklęsły do bardzo dokładnej obróbki twardych materiałów.
Kąt odsadzenia α = 16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
Obcinanie: ap = 0,1 × D × ap kor.
Kopiowanie: ap = 0,05 × D × ap kor.
W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!np.: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka