Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm

Nr art.: 205550 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 19 mm
⌀ szyjki D1 4,6 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,25 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205550 5
EAN / GTIN 4045197813244
Numer producenta 205550 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany dodużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi skrawających. Niesamowita odporność na złamanie dzięki zastosowaniu substratów oultradrobnym ziarnie.
Możliwy posuw na ząb do 0,1 mm przy głębokości do 2×D (w pełnym materiale).

Zaleta:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność frezu. Możliwe jest uzyskanie kąta zagłębienia do 10°.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej, zwłaszcza nadają się do obróbki rowków.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka