{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 31 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13 mm | |
długość całkowita L | 76 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205482 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551702 | |
Numer producenta | 205482 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne z VHM krótkie HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
930,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
389,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
843,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
341,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
626,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 76 mm | 73 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | f8 | d11 | 0/-0,03 | f8 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,28 mm |