{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
pierścień barwny | niebieski | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Numer producenta | 205448 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubne z VHM GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
461,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
273,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
228,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
⌀ ostrzy DC | 8 | 8 | 8 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | d11 | d11 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |