{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 31 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,32 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,2 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,22 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205256 16 | |
EAN / GTIN | 4062406276997 | |
Numer producenta | 205256 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |