{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | normą zakładową, | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 7 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,06 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 204012 6 | |
EAN / GTIN | 4045197886392 | |
Numer producenta | 204012 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC 6 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
276,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
202,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
103,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość ostrzy Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,054 mm | 0,054 mm |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |