{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203610 4 | |
EAN / GTIN | 4045197764669 | |
Numer producenta | 203610 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
116,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
277,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
327,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
186,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | f8 | f8 | 0 / -0,03 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |