{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203610 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119742 | |
Numer producenta | 203610 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
289,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
720,51 PLN
406,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
491,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość ostrzy Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Liczba zębów Z | 6 | 7 | 6 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |