{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 48 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,8 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,05 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203480 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119636 | |
Numer producenta | 203480 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 20 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
1 298,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
627,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 45 stopni |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,107 mm |
Liczba zębów Z | 8 | 8 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm |