Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 10 mm

Nr art.: 203480 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 22 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,8 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,072 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203480 10
EAN / GTIN 4045197119582
Numer producenta 203480 10

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
190
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
85
Stal < 55 HRC
H
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka stabilność i szczególnie spokojna praca dzięki co najmniej 6 zębom.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

Zastosowanie:

Do wykańczającego frezowania obwodowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 10 mm

Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 10 mm

na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
384,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
213,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 45 stopni
długość całkowita L 72 mm 72 mm
typ N N
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,072 mm 0,072 mm
Liczba zębów Z 6 6
kierunek dosuwu poziomy poziomy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka