Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 203372 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 50 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 45 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,021 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203372 12
EAN / GTIN 4045197597564
Numer producenta 203372 12

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal < 50 HRC
H
115
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
60
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie