Frezy GARANT Master Alu z VHM do obróbki wykańczającej HPC 8 mm

Nr art.: 203214 8
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 7
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
Zastosowanie frezu Frezowanie dokładne w pełnym materiale 90°
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,02×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 34 mm
wysięg L1 z szyjką 40 mm
⌀ szyjki D1 7,8 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203214 8
EAN / GTIN 4067263100379
Numer producenta 203214 8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
320
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do precyzyjnych operacji wygładzających. Geometria krawędzi skrawającej zoptymalizowana pod kątem niskich dosuwów i doskonałej jakości powierzchni. Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

Wskazówka:

Optymalne efekty produkcji w połączeniu z oprawkami precyzyjnymi do tulejek zaciskowych GARANT HiRunER, oprawkami hydraulicznymi GARANT Master Chuck oraz uchwytami stożkowymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie