{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 2 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203118 8 | |
EAN / GTIN | 4062406783730 | |
Numer producenta | 203118 8 |