Frezy z VHM HPC GARANT Master Alu HPC 16 mm

Nr art.: 203115 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Podziałka ostrzy nierówna
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D
chwyt DIN 6535 HB z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 81 mm
wysięg L1 z szyjką 96 mm
⌀ szyjki D1 15 mm
długość całkowita L 150 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
kształt chwytu HB
Zaokrąglenie naroży rv 0,2 mm
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór 0,096 mm
pierścień barwny żółte
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203115 16
EAN / GTIN 4062406249748
Numer producenta 203115 16

Tabela zastosowań

Al
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
450
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
160
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
140
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie. Łamacze wiórów 1×D do kontrolowanego łamania wiórów.
Wyważenie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu i ochronę maszyny przy wysokich prędkościach obrotowych.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania aluminium i metali nieżelaznych.

Wskazówka:

hmaks. : Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. = 0,1×D do obróbki TPC.
Produkt następczy do nr 202283, 202284.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka