{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,05 mm | |
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór | 0,039 mm | |
pierścień barwny | żółte | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203114 6 | |
EAN / GTIN | 4062406249632 | |
Numer producenta | 203114 6 |