{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 70 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,8 mm | |
długość całkowita L | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,097 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203095 20 | |
EAN / GTIN | 4062406117399 | |
Numer producenta | 203095 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM z podziałem wióra TPC 20 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 387,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
2 091,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 022,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 235,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
długość ostrzy Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówna | nierówna | nierówna |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | G 2,5 z HB | G 2,5 z HB | G 2,5 z HB |
Strategia skrawania | TPC | TPC | TPC | TPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |