{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 45 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,8 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,24 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203095 12 | |
EAN / GTIN | 4062406117368 | |
Numer producenta | 203095 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM z podziałem wióra TPC 12 mm
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
506,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
745,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
762,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 93 | 93 | 93 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Kąt linii śrubowej | 40 | 40 | 40 |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | G 2,5 z HB | G 2,5 z HB |
Liczba zębów Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | 1 | 2 |